Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63102.031.0001 ankkurisarjan pistoke, 25 kpl | AA3KMW 11M991

WESTWARD U63102.031.0001 ankkurisarjan pistoke, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA3KMW Malli: U63102.031.0001Ristiviite: 11M991

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurisarja, pistoke
Ankkurin pituus2"
Poran koko5 / 16 "
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin koko#10 - #12
Koko#10-12 x 2
TyyppiOntto tiili
Käytä# 14 Ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63102.031.0001 ankkurisarjan pistoke, 25 pk
€12.05 /pakkaus