Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U34363.025.0050 Niittialuslevy alumiini pyöreä, 1/4 X 1/2 kierrekoko, 100 pk | AE4XAU 5NNU2

WESTWARD U34363.025.0050 niittialuslevy alumiini pyöreä, 1/4 x 1/2 kierrekoko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4XAU Malli: U34363.025.0050Ristiviite: 5NNU2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€10.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittialuslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sisällä Dia.1 / 4 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
ShapePyöreä
Paksuus0.056 "
Paksuustoleranssi0.052 - 0.060 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616107090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U34363.025.0050 niittialuslevy alumiini pyöreä, 1/4 x 1/2 kierrekoko, 100 pk
€10.75 /pakkaus