Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U34360.025.0050 Niittialuslevy sinkki pyöreä, 1/4 X 1/2 kierrekoko, 100 pk | AE4XAP 5NNT8

WESTWARD U34360.025.0050 niittialuslevy, sinkki pyöreä, 1/4 x 1/2 kierrekoko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4XAP Malli: U34360.025.0050Ristiviite: 5NNT8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€11.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittialuslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sisällä Dia.1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
ShapePyöreä
Paksuus0.056 "
Paksuustoleranssi0.052 - 0.060 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U34360.025.0050 niittialuslevy, sinkki pyöreä, 1/4 x 1/2 kierrekoko, 100 pk
€11.39 /pakkaus