Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U34360.018.0050 Niittialuslevy, Sinkki Pyöreä, 3/16 X 1/2 Koko, 500Pk | AE4XAN 5NNT7

WESTWARD U34360.018.0050 niittialuslevy, pyöreä sinkki, 3/16 x 1/2 koko, 500 pk

Varastossa
Tuote: AE4XAN Malli: U34360.018.0050Ristiviite: 5NNT7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittialuslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sisällä Dia.3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
ShapePyöreä
Paksuus0.056 "
Paksuustoleranssi0.052 - 0.060 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6156
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U34360.018.0050 niittialuslevy, pyöreä sinkki, 3/16 x 1/2 koko, 500 pk
€20.97 /pakkaus