Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U30502.010.0001 Tulppaankkuri muovia, 100Pk | AA3GCQ 11K373

WESTWARD U30502.010.0001 tulppaankkuri muovia, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3GCQ Malli: U30502.010.0001Ristiviite: 11K373

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke ankkurit
Poran koko9 / 32 "
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin koko#10 - #12
Koko#10-12 x 1-7/16
Kierteen koko1.437 "
TyyppiOntto tiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0256
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U30502.010.0001 tulppaankkuri muovia, 100 pk
€5.28 /pakkaus