Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD T2025 Torx -virtakärki nro 20 2 tuumaa 5 kpl | AD3QCQ 40L662

WESTWARD T2025 Torx Power Bit No 20 2 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3QCQ Malli: T2025Ristiviite: 40L662 / 41D618

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€15.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliTorx (R)
Terän leveys20 "
Pituus2"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko20 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysPituusKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD T1525 Torx-virtalähde nro 15 2 tuumaa 5 kpl | AD3QCP 40L661 T15252"15 "2"1"15 "5€15.17
WESTWARD T2725 Torx -virtakärki nro 27 2 tuumaa 5 kpl | AD3QCR 40L663 T27252"-2"1"27 "5€15.17
WESTWARD T4025 Torx-virtalähde nro 40 2 tuumaa 5 kpl | AD3QCT 40L664 T40252"-2"2"40 "5€15.17
WESTWARD T1025 Torx Power Bit 5 kpl | AD4CFK 41D614 T10252"10 "2"1"10 "5€15.17
WESTWARD T1065 Torx -virtakärki 5 kpl | AD4CFL 41D615 T10656"10 "6"1"10 "5€34.03
WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 tuumaa 5 kpl | AD4CFR 41D620 T25252"-2"1"25 "5€15.17
WESTWARD T3025 Torx Power Bit T30 2 tuumaa 5 kpl | AD4CFV 41D623 T30252"-2"1"30 "5€15.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD T2025 Torx Power Bit No 20 2 tuumaa 5 kpl
€15.17 /pakkaus