Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD S315 Neliömäinen väliterä nro 3 1 tuumaa 5 kpl | AD3PZG 40L582

WESTWARD S315 Neliömäinen väliterä nro 3 1 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3PZG Malli: S315Ristiviite: 40L582

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliRobertson-aukion syvennys
Terän leveys3"
Pituus1"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko3"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysPituusPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD S215 Neliönmuotoinen väliterä nro 2 1 tuumaa 5 kpl | AD3PZF 40L581 S2151"2"1"2"5€4.07
WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 tuumaa 5 kpl | AD3QCV 40L666 S2656"2"6"2"5€30.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD S315 Neliömäinen väliterä nro 3 1 tuumaa 5 kpl
€4.07 /pakkaus