WESTWARD ER90SB3-035-33 Metalli 0.035 tuumaa AWS A5.28 | AF6QDH 20AP87

WESTWARD ER90SB3-035-33 Täytemetalli 0.035 tuumaa AWS A5.28

Varastossa
Tuote: AF6QDH Malli: ER90SB3-035-33Ristiviite: 20AP87

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyte metalli
AWS-luokitusER90SB3
Säiliön koko33 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.035 "
MateriaaliAlhainen metalliseos
Vetolujuus90,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7229909000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GENERIC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaVetolujuusHinta
WESTWARD ER90SB3-035-11 Metalli 0.035 tuumaa AWS A5.28 | AF6QDG 20AP86 ER90SB3-035-1111 lb0.035 "90,000 PSI€159.36
WESTWARD ER90SB3-045-11 Täyttömetalli 0.045 tuuman AWS A5.28 | AF6QDJ 20AP88 ER90SB3-045-1111 lb0.045 "90,000 PSI€154.48
WESTWARD ER90SB3-045-33 Metalli 0.045 tuumaa AWS A5.28 | AF6QDK 20AP89 ER90SB3-045-3333 lb0.045 "90,000 PSI€408.66
WESTWARD ER80SB2-035-11 Metalli 0.035 tuumaa AWS A5.28 | AF6QJH 20AP57 ER80SB2-035-1111 lb0.035 "80,000 psi€141.11
WESTWARD ER80SB2-035-33 Metalli 0.035 tuumaa AWS A5.28 | AF6QJJ 20AP58 ER80SB2-035-3333 lb0.035 "80,000 psi€369.29
WESTWARD ER80SB2-045-11 Metalli 0.045 tuumaa AWS A5.28 | AF6QJK 20AP59 ER80SB2-045-1111 lb0.045 "80,000 psi€141.11
WESTWARD ER80SB2-045-33 Täytemetalli 0.045 tuumaa AWS A5.28 | AF6QJL 20AP60 ER80SB2-045-3333 lb0.045 "80,000 psi€365.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER90SB3-035-33 Täytemetalli 0.035 tuumaa AWS A5.28
€442.92 / yksikkö