Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ER5356-063-10T -hitsaustanko Er5356 1/16 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JWL 41R370

WESTWARD ER5356-063-10T Hitsaustanko Er5356 1/16 tuumaa Halkaisija 10 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JWL Malli: ER5356-063-10TRistiviite: 41R370

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER5356
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36ft.
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus38 ksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD ER5356-063-01T Hitsaussauva Er5356 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWK 41R369 ER5356-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€23.52
WESTWARD ER5356-094-01T -hitsaustanko Er5356 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWM 41R371 ER5356-094-01T1 lbPutki3 / 32 "€22.94
WESTWARD ER5356-094-10T -hitsaustanko Er5356 3/32 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JWN 41R372 ER5356-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€134.39
WESTWARD ER5356-125-01T -hitsaustanko Er5356 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWP 41R373 ER5356-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€22.82
WESTWARD ER5356-125-10T -hitsaustanko Er5356 1/8 tuuman halkaisija 10 lb. | AD4JWQ 41R374 ER5356-125-10T10 lbLaatikko1 / 8 "€132.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER5356-063-10T Hitsaustanko Er5356 1/16 tuumaa Halkaisija 10 Lb.
€132.93 / yksikkö