Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZR7 matkapuhelinteline Mini Polyesteri | AE4VPC

WESTWARD 5MZR7 matkapuhelimen pidike minipolyesteriä

Varastossa
Tuote: AE4VPC Malli: 5MZR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkapuhelin haltija
VäriMusta
Syvyys1.25 "
Sopii vyöihin2"
Korkeus2.875 "
Materiaali600 Denier Polyester
TyyppiUniversaali Mini
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 5MZR8 matkapuhelinteline keskipitkällä polyesterillä AE4VPD 5 MZR8Musta ja sininen3.25 "Yleinen keskitaso3.25 "€16.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZR7 matkapuhelimen pidike minipolyesteriä
€14.32 / yksikkö