Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZL6 Sähköasentajien työkalupussi 6 Pkt | AE4VNH

WESTWARD 5MZL6 Sähköasentajien työkalupussi 6 Pkt

Varastossa
Tuote: AE4VNH Malli: 5MZL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien työkalupussi
VäriMusta / sininen
Syvyys3"
Korkeus8.75 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut6
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZL6 Sähköasentajien työkalupussi 6 Pkt
€27.80 / yksikkö