WESTWARD 5M461 Ilma/manuaalinen hydraulinen käsipumppu 10000psi | AE4NTF

WESTWARD 5M461 ilma/manuaalinen hydraulinen käsipumppu 10000psi

Varastossa
Tuote: AE4NTF Malli: 5M461

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€505.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma/manuaalinen hydraulinen käsipumppu
Pohjan koko22 x 6-1 / 8 "
kahvan pituus13 "
Tyyppi10 tonnia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.06
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmamoottorikäyttö (työntää, leikkaa ja levittää korjauskäytöt)
    • Pumpun paine (10,000)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5M461 ilma/manuaalinen hydraulinen käsipumppu 10000psi
€505.30 / yksikkö