WESTWARD 4YR89 Manuaalinen putkikierteityssarja 1/2 - 1 | AE2NRR

WESTWARD 4YR89 Manuaalinen putken kierresarja 1/2 - 1

Varastossa
Tuote: AE2NRR Malli: 4YR89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen räikkäputken langoitin
Koko1/2 "- 1"
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5475
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR89 Manuaalinen putken kierresarja 1/2 - 1
€381.87 / yksikkö