Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YP52 Snip -tinnit | AE2NKR

WESTWARD 4YP52 Snip Tinners

Varastossa
Tuote: AE2NKR Malli: 4YP52Ristiviite: 10A157

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit Snip
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus2.5 "
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluMuovi pehmeä kahva
Kahvan tyyppiTyyny vinyyli päällystetty
Leukatyyppikitkallisella
MateriaaliTeräs
Metallimittari20 Lievä
Kokonaispituus12 "
TurvasalpaEi
TyyppiTinners

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YP52 Snip Tinners
€32.87 / yksikkö