WESTWARD 4PME6 kartonkiniitit 1-1 / 4 x 3/4 L - pakkaus 25000 | AD9DEJ

WESTWARD 4PME6 laatikko niittitikku 1-1/4 x 3/4 L - Pakkaus 25000

Varastossa
Tuote: AD9DEJ Malli: 4PME6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkaukset
Lajittelutyyppitarttuva
VäriKupari
Kruunu1-1 / 4 "
Jalan pituus3 / 4 "
MateriaaliKuparoitu metalli
Pistetyyppiterävä
NiittityyppiPysyä
Tikku määrä50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.683
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJalan pituusMateriaaliPkg. MääräHinta
WESTWARD 3A528 kartonkiniitit 1-1 / 4 x 5/8 L - pakkaus 25000 | AC8GNH 3A528Kupari5 / 8 "Kuparoitu metalli25000€397.79
WESTWARD 3A529 Nidontatikku 1-3/8 x 5/8 L - Pakkaus 25000 | AC8GNJ 3A529Kupari5 / 8 "Kuparoitu metalli25000€405.94
WESTWARD 3A530 kartonkiniittikäämi 1-1 / 4 x 5/8 L - 24000 pakkaus | AC8GNK 3A530Kupari5 / 8 "Kuparoitu metalli24000€433.86
WESTWARD 4PME7 kartonkiniitit 1-3 / 8 x 3/4 L - pakkaus 25000 | AD9DEK 4PME7Kupari3 / 4 "Kuparoitu metalli25000€429.92
WESTWARD 4PMF1 kartonkiniittikäämi 1-1 / 4 x 3/4 L - 24000 pakkaus | AD9DEN 4 PM1Kupari3 / 4 "Kuparoitu metalli24000€467.42
WESTWARD 4PMG6 kartonkiniittitikku 1/2 x 3/8 L - pakkaus 25000 | AD9DFC 4PMG6Hopea3 / 8 "Sinkitty metalli25000€150.02
WESTWARD 4PMG7 kartonkiniittitikku 1/2 x 1/2 L - pakkaus 25000 | AD9DFD 4PMG7Hopea1 / 2 "Sinkitty metalli25000€157.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4PME6 laatikko niittitikku 1-1/4 x 3/4 L - Pakkaus 25000
€364.80 /pakkaus