Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KH02 pikaliitin (2) uros vuotamaton Ght | AD8HEX 1HLX5

WESTWARD 4KH02 pikaliitin (2) uros, vuotamaton Ght

Varastossa
Tuote: AD8HEX Malli: 4KH02Ristiviite: 1HLX5 / 1HLX5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin
YhteysGHT
Kytkimen kuvaus(2) Uros, vuotamaton
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KH02 pikaliitin (2) uros, vuotamaton Ght
€9.91 /pakkaus