Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4HWK2 lämpöpistoolisarja 250 - 1000 F 5/10 A | AD8CHH

WESTWARD 4HWK2 lämpöpistoolisarja 250 - 1000 F 5/10 ampeeria

Varastossa
Tuote: AD8CHH Malli: 4HWK2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpistoolisarja
ilmamäärä5.0 / 9.0 cfm
Vahvistimet AC0.5
Virtalähdesähköinen
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue250 astetta 1000 astetta F
Jännite120
Watts1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.872
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpötila Lukko (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4HWK2 lämpöpistoolisarja 250 - 1000 F 5/10 ampeeria
€156.35 / yksikkö