Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4FZK4 Led Lantern 6v -akku | AD7RCZ

WESTWARD 4FZK4 Led Lantern 6v akku

Varastossa
Tuote: AD7RCZ Malli: 4FZK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhty
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika40 hr.
Akun koko6V
Akun tyyppiHiilisinkki
Säteen etäisyys165 ft.
korinvärisetOranssi
Rungon materiaaliABS Plastic
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
Lampun käyttöikä35 kt
lampun tyyppiLED
Pituus7"
Lens MaterialMuovi
Valoteho40 lm
ValotehotilatKorkea
Lumens40
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho40
Paristojen määrä1
VaraosavalaisinEi eristetty
Käyntiaika korkeassa asetuksessa40 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiSLIDE
Paino paristoilla1.55 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4FZK4 Led Lantern 6v akku
€32.34 / yksikkö