WESTWARD 48UJ75 rasvaletkukela, sisäänvedettävä jousikuormitteinen, 21.26 tuuman kokonaispituus, keltainen | CU9XRQ

WESTWARD 48UJ75 rasvaletkukela, sisäänvedettävä jousikuormitteinen, kokonaispituus 21.26 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CU9XRQ Malli: 48UJ75

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,437.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WESTWARD 45CT65 nestetappi, kierre, hopea, 800 PSI Max. Paine | CU9XRN 45CT65Tappi€324.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 48UJ75 rasvaletkukela, sisäänvedettävä jousikuormitteinen, kokonaispituus 21.26 tuumaa, keltainen
€1,437.80 / yksikkö