Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 44C512 Rasvanippalevy 1/8 tuuman sininen - 25 kpl pakkaus | AD4UNW

WESTWARD 44C512 rasvan kiinnitysaluslevy, 1/8 tuumaa, sininen - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4UNW Malli: 44C512

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSininen rasvanippalevy
Koko1 / 8 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7616107090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 44C505 rasvanippalevy 1/4 tuuman sininen - 25 kpl pakkaus | AD4UNQ 44C5051 / 4 "-2825€52.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 44C512 rasvan kiinnitysaluslevy, 1/8 tuumaa, sininen - 25 kappaleen pakkaus
€52.84 /pakkaus