Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 440-3085 H3 Pohja 10-32NC | AH9YQL 45T868

WESTWARD 440-3085 H3 Pohja 10-32NC

Varastossa
Tuote: AH9YQL Malli: 440-3085Ristiviite: 45T868

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€9.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH3 pohja, 10-32NC
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 440-3085 H3 Pohja 10-32NC
€9.07 / yksikkö