Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401L09 Monibittinen ruuvimeisseli 2 kpl, 2-in-1, yleiskäyttöinen, 3-3/4 tuuman kokonaispituus | CD2MNK

WESTWARD 401L09 Monibittinen ruuvimeisseli 2 kpl, 2-in-1, yleiskäyttöinen, 3-3/4 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CD2MNK Malli: 401L09

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiMagneettinen
Bit tyyliPhillips, ura
Aseman koko5 / 16 "
Kuljettajan tyyppi2 1-in
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus3.75 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätPH2 x 1/4 "uritettu
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPalojen lukumääräKokonaispituusVarren materiaaliKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 10J159 -ruuvimeisselisarja, istukka 32 kpl AA2GTZ 10J1591 / 4 "Hiekkaa puhallettuPP, TPV327"TeräsHex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square -aukko # 0, # 1, # 2, # 3, uritettu 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€114.74
WESTWARD 11Z422 -ruuvimeisseli Ratchet 4-in-1 5kpl | AA3YUL 11Z4221 / 4 "Musta PhosphatePP, TPR512 "S2 teräsPhillips # 1, # 2, uritettu 1/4 ", 5/16"€49.51
WESTWARD 401L10 monibittinen ruuvimeisseli, 6 osaa, yleiskäyttöinen, 7-9/16" pituus | AX3MAZ 401L101/4 ", 5/16"kromiergonominen67 9 / 16 "Alloy SteelPH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 9/32" uritettu, kuusikulmainen 1/4 "x kuusikulmainen 5/16"€7.60
WESTWARD 401L11 monibittinen ruuvimeisseli, 2 osaa, yleiskäyttöinen, pituus 7-5/64" | AX3MBA 401L111 / 4 "kromiergonominen27 5 / 64 "Alloy SteelPH2 x 1/4 "uritettu€4.80
WESTWARD 401L13 monibittinen ruuvimeisseli, 9 kpl, 9-in-1, yleiskäyttöinen, 7-3/8 tuuman kokonaispituus | CD2MNL 401L131/4",3/8",5/16"Kromi varrelle, sinkkifosfaatti paloilleTyyny Grip97.375 "Alloy Steel-€10.50
WESTWARD 401K85 monibittinen ruuvimeisseli, #0/#00/1/8 tuuman/5/32 tuuman kärjen koko, 4 kärkeä, 6 1/4 tuumaa kokonaispituus | CU9YBF 401K85-------€7.14
WESTWARD 401K75 monibittinen ruuvimeisseli, #0/#000/1/16 tuuman/5/32 tuuman kärjen koko, 4 kärkeä, 5 tuuman kokonaispituus | CU9YBG 401K75-------€3.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401L09 Monibittinen ruuvimeisseli 2 kpl, 2-in-1, yleiskäyttöinen, 3-3/4 tuuman kokonaispituus
€4.20 / yksikkö