Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3VB58 Lehti/hiekkalaukku Taitettava 33 G Vihreä | AD2WBA

WESTWARD 3VB58 Lehti/hiekkapussi Taitettava 33 G Vihreä

Varastossa
Tuote: AD2WBA Malli: 3VB58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible hiekkapussi
Koko33 gal.
VäriVihreä
Halkaisija19 "
Korkeus32 "
Materiaalipolyeteeni
ShapePyöreä
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
WESTWARD 3VB57 Lehti/hiekkalaukku Kokoontaitettava 27 G Vihreä | AD2WAZ 3VB5727 gal.24 "€29.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3VB58 Lehti/hiekkapussi Taitettava 33 G Vihreä
€37.63 / yksikkö