Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYU9 putkien taivutin 1/2 tuumaa | AC8PTJ

WESTWARD 3CYU9 letkun taivutin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PTJ Malli: 3CYU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma0-180 astetta
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
Keskilinjan taivutussäde1-1/2
rakentaminenAlumiinivalu
Kahvan tyyppiKääntyy
merkinnätKalibroidut kulmamerkinnät 0-180 astetta
Dia. Letkut1/2 tuumaa
Kokonaispituus19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 3CYU6 putkien taivutin 1/4 tuumaa | AC8PTF 3 CYU67.5 "€78.91
WESTWARD 3CYU7 letkun taivutin 5/16 tuumaa 10 tuumaa pituus | AC8PTG 3 CYU77.5 "€10.88
WESTWARD 3CYU8 putkien taivutin 3/8 tuumaa | AC8PTH 3 CYU814 "€101.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYU9 letkun taivutin 1/2 tuumaa
€88.36 / yksikkö