Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APF6 -rasvanestolaite | AC8JHM

WESTWARD 3APF6 rasvaliittimen estonpoisto

Varastossa
Tuote: AC8JHM Malli: 3APF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvanestolaite
Yhteys1/8 "MNPT
Laajennuksen tyyppiKorkeapaineletku
Asennuspää (tuumaa)1/8 "MNPT
Min. Murtumispaine13,775 PSI
Koko7-1 / 4 "L
Työpaine5800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414200000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APF6 rasvaliittimen estonpoisto
€79.17 / yksikkö