WESTWARD 36N340 reppuruisku 4 gallonaa polypropeenia 80 Psi | AC6WFX

WESTWARD 36N340 Reppusumutin 4 gallonaa polypropeenia 80 Psi

Varastossa
Tuote: AC6WFX Malli: 36N340

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu sumutin
Täytä aukon koko3 / 8 "
Letkun pituus48 "
Letkun materiaaliPVC
Säiliön suodattimessaKyllä
Suuttimen materiaalipolypropeeni
Suuttimen tyyppiTuuletin, kartio
Painealue80 psi
Paineen vapautusEi
säiliön tilavuus4 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Sauvan pituus19-14 / 25 "
Sauvan materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3875
Laivan korkeus (cm)57.66
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8424819040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pituus (16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 36N340 Reppusumutin 4 gallonaa polypropeenia 80 Psi
€153.16 / yksikkö