Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PJ51 kauhatyökalujen järjestäjä 55 taskua musta | AH3KVL

WESTWARD 32PJ51 Bucket Tool Organizer 55 taskua musta

Varastossa
Tuote: AH3KVL Malli: 32PJ51

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhatyökalujen järjestäjä
VäriMusta
Halkaisija12-7/10
Pituus21.5
MateriaaliPolyesteri
Osastojen lukumäärä0
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)55
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHinta
WESTWARD 32PJ50 kauhatyökalujen järjestäjä 30 taskua musta / harmaa | AH3KVK 32PJ50Musta / Harmaa11.5€19.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ51 Bucket Tool Organizer 55 taskua musta
€29.24 / yksikkö