WESTWARD 32H865 Sivukaappi 15-1 / 2 tuuman leveys 7 laatikkoa musta | AC6ACR

WESTWARD 32H865 sivukaappi 15-1/2 tuuman leveys 7 laatikkoa musta

Varastossa
Tuote: AC6ACR Malli: 32H865

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€631.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukaappi
VäriMusta
KonfigurointiKeskuspankki: 1-5 / 8W x 15-5 / 8D, (5) 2-15 / 16H, (2) 6-1 / 8H
Syvyys18.125 "
Laatikon kapasiteetti80 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20 ja 22
Kahvan muotoiluEi kahvaa
Korkeus33 13 / 16 "
Kuormitusluokitus500 lb
LukitusjärjestelmäSisäinen avainlukko, sylinterimäinen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä7
Kahvojen lukumäärä0
Tallennuskapasiteetti4414 ov. sisään.
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 32H865 on 32H898: n ehdotettu korvike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WESTWARD 32H864 Sivukaappi 15-1 / 2 tuuman leveys 7 laatikkoa punainen | AC6ACQ 32H864punainen€631.79
WESTWARD 32H866 Sivukaappi 15-1/2 tuumaa Leveys 7 laatikkoa Sininen | AC6ACT 32H866sininen€631.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32H865 sivukaappi 15-1/2 tuuman leveys 7 laatikkoa musta
€631.79 / yksikkö