Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MA64 rengasleikkuri M2 Hss 1 tuuma | AG2MVR

WESTWARD 31MA64 rengasleikkuri M2 Hss 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AG2MVR Malli: 31MA64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys2-1 / 4 "
Halkaisija1"
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiM2 HSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1534
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)2.59
HS-koodi8207502080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta
WESTWARD 31MA46 rengasleikkuri M2 Hss 3/4 tuumaa | AG2MVE 31MA461-1 / 4 "3 / 4 "€43.54
WESTWARD 31MA47 rengasleikkuri M2 Hss 13/16 tuumaa | AG2MVF 31MA471-1 / 4 "13 / 16 "€45.50
WESTWARD 31MA55 rengasleikkuri M2 Hss 7/16 tuumaa | AG2MVK 31MA552-1 / 4 "7 / 16 "€7.93
WESTWARD 31MA59 rengasleikkuri M2 Hss 11/16 tuumaa | AG2MVN 31MA592-1 / 4 "11 / 16 "€9.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MA64 rengasleikkuri M2 Hss 1 tuuma
€62.49 / yksikkö