Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJL2 Muovikahva-vankkarisetti 3 kpl | AB8YPW

WESTWARD 2AJL2 Muovinen kädensija Pry Bar Set 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB8YPW Malli: 2AJL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry Baarisetti
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus12, 18, 25-1/4"
kokonaisleveys11/16, 25/32, 25/32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)73.15
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 4PM09 Pry Bar Set | AD9DDD 4PM09-212 ", 15", 18 ", 24"-€106.97
WESTWARD 31MA23 Pry Bar Kaareva High Carbon Steel 3kpl. | AH3FNT 31MA23Korkea hiiliteräs35-1/2", 7", 9-1/2"1/2", 7/8", 1-1/2"€19.39
WESTWARD 31MA33 Pry Bar Kaareva High Carbon Steel 4 kpl. | AH3FPD 31MA33Korkea hiiliteräs412 ", 18", 16 ", 24"-€93.21
WESTWARD 31MA40 Pry Bar Kaareva High Carbon Steel 3kpl. | AH3FPK 31MA40Korkea hiiliteräs314", 16-1/2", 20"-€63.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJL2 Muovinen kädensija Pry Bar Set 3 kpl
€77.99 / yksikkö