Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29FX10 -rasvapumpun seuraajalevy | AB8VBB

WESTWARD 29FX10 Rasvapumpun seurantalevy

Varastossa
Tuote: AB8VBB Malli: 29FX10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaa pumpun seuraajalevy
Rungon materiaaliKumi / teräs
Koko400 lb
Dolly-kapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpu Dia.Hinta
WESTWARD 29FX08 Rasvapumpun seuraajalevy | AB8VAZ 29FX0835 lb-€44.38
WESTWARD 29FX09 Rasvapumpun seuraajalevy | AB8VBA 29FX09120 lb-€62.96
WESTWARD 29FX11 -rasvapumpun seuraajalevy | AB8VBC 29FX11400 lb23 "€129.86
WESTWARD 29FX12 -rasvapumpun seuraajalevy | AB8VBD 29FX1235 lb-€80.06
WESTWARD 29FX13 -rasvapumpun seuraajalevy | AB8VBE 29FX13120 lb14.5 "€85.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FX10 Rasvapumpun seurantalevy
€208.48 / yksikkö