Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 24EL75 -pyörösahanterä 10 tuumaa 80t | AB7WQP

WESTWARD 24EL75 Pyörösahan terä 10 tuumaa 80t

Varastossa
Tuote: AB7WQP Malli: 24EL75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.10 "
Terän tyyppiRautaa sisältämätön metalli
Leikkaus syvyys1.25 "
Timantin koputusEi
Koukun kulma-5 astetta
Kerf0.11 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä80
Levyn paksuus0.087 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoTCG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)1.2
Laivan pituus (cm)29.39
Laivan leveys (cm)29.39
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHinta
WESTWARD 24EM05 -pyörösahanterä 12 tuumaa 80t | AB7WRR 24 EM051"12 "2"6500€151.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24EL75 Pyörösahan terä 10 tuumaa 80t
€137.73 / yksikkö