Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23X838 Crow Bar ei kipinöitä 36 tuuman pituus | AB7PJQ

WESTWARD 23X838 Sorkkatanko Kipinöimätön 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB7PJQ Malli: 23X838

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€696.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi purkautuva haaksirikko
VäriKupari
MateriaaliBeryllium-kupariseos
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys1 11 / 16 "
Pry Bar -alaluokkaTankojen murtaminen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
WESTWARD 23X837 Haaksirikko 24-tuumainen, kipinöimätön AB7PJP 23X83724 "1.25 "3 / 4 "€352.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23X838 Sorkkatanko Kipinöimätön 36 tuuman pituus
€696.96 / yksikkö