Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23M602 -avainavain 1 1/2 - 9 1/2 tuumaa 34 tuuman pituus | AB7JCL

WESTWARD 23M602 hihnaavain 1 1/2 - 9 1/2 tuumaa 34 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7JCL Malli: 23M602

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaaukko
Koko1-1/2 to 9-1/2"
Pituus11 "
MateriaaliTaottu teräsavain ja kumihihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
WESTWARD 23M601 -hihna-avain 1-6 3/10 tuumaa 22-tuumainen | AB7JCK 23M6011 - 6-3 / 10 "9"€29.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23M602 hihnaavain 1 1/2 - 9 1/2 tuumaa 34 tuumaa
€56.15 / yksikkö