Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23M595 Pitman Varren erotin 11 x 1 1/8 tuumaa | AB7JCE

WESTWARD 23M595 Pitman-varren erotin 11 x 1 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7JCE Malli: 23M595

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitman-käsivarsien erotin
MateriaaliTeräs
Koko1.125 "
TyyppiPickle Haarukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23M595 Pitman-varren erotin 11 x 1 1/8 tuumaa
€18.90 / yksikkö