WESTWARD 22XP36 Viemäripuhdistin 3/4 - 2-1 / 2 tuumaa | AB7FZP

WESTWARD 22XP36 Viemärinpuhdistuspistooli 3/4 - 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FZP Malli: 22XP36

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€524.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspuhdistin
IstukkatyyppiDian toiminta
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus3/4 - 2-1 / 2 tuumaa
Rummun kapasiteetti50 jalkaa 5/16 "tai 35 jalkaa 3/8" kaapelia
Moottorin luokitus120 V, 60 Hz, 5.7 A, 550 W, luokka II, yksivaiheinen
MoottorityyppiMuuttuva nopeus
Käyntinopeus500 RPM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.39
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun ominaisuudet (2-osainen teräskanisteri vaihdettavalla sisärummulla)
    • Moottorin liipaisukytkin (sormen liipaisin, yksi nopeus, peruutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WESTWARD 22XP37 -poistopistoolisarja 3/4 - 2-1 / 2 tuumaa | AB7FZQ 22 XP37Tyhjennyspuhdistussarja€734.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP36 Viemärinpuhdistuspistooli 3/4 - 2-1/2 tuumaa
€524.12 / yksikkö