Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22RN56 Hitsausverho 6 jalkaa leveys 4 jalkaa keltainen | AB6YHL

WESTWARD 22RN56 Hitsausverho 6 jalkaa leveys 4 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AB6YHL Malli: 22RN56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausverho
VäriKeltainen
Läpiviennin sijoittelu12 "keskukset neljällä puolella
Korkeus4ft.
MateriaaliPVC
Paksuus0.014 "
Leveys6ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetsien kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
WESTWARD 22RN57 -hitsausverho 6 jalkaa leveys 6 jalkaa keltainen | AB6YHM 22RN57Keltainen6ft.6ft.€223.13
WESTWARD 22RN58 Hitsausverho 8 jalkaa leveys 6 jalkaa keltainen | AB6YHN 22RN58Keltainen6ft.8ft.€115.59
WESTWARD 22RN59 Hitsausverho 6 jalkaa leveys 4 jalkaa punainen | AB6YHP 22RN59punainen4ft.6ft.€44.23
WESTWARD 22RN60 -hitsausverho 6 jalkaa leveys 6 jalkaa punainen | AB6YHQ 22RN60punainen6ft.6ft.€223.13
WESTWARD 22RN61 Hitsausverho 8 jalkaa leveys 6 jalkaa punainen | AB6YHR 22RN61punainen6ft.8ft.€115.59
WESTWARD 22RN62 hitsausverho 6 jalkaa leveys 4 jalkaa harmaa | AB6YHT 22RN62Harmaa4ft.6ft.€44.23
WESTWARD 22RN63 hitsausverho 6 jalkaa leveys 6 jalkaa harmaa | AB6YHU 22RN63Harmaa6ft.6ft.€223.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22RN56 Hitsausverho 6 jalkaa leveys 4 jalkaa keltainen
€44.23 / yksikkö