Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UYF9 Hitsauslasien sävy 5 Nosta eteen | AB3RBK

WESTWARD 1UYF9 Hitsauslasit Varjostin 5 Nosto edessä

Varastossa
Tuote: AB3RBK Malli: 1UYF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus suojalasit
SuodattaaVarjo 5
Kehyksen väriVihreä
KehysmateriaaliABS
Lens MaterialPolykarbonaatti ja lasi
Katselualue2 "x 4-1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nosta eteen / kiinteä etu (Nosta eteen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 1UYG2 Hitsauslasit Varjostin 5 Kiinteä Etu | AB3RBM 1UYG2€17.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UYF9 Hitsauslasit Varjostin 5 Nosto edessä
€23.07 / yksikkö