Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKL6 -pumppupihdit 12 tuuman pituus 5/8 tuuman pituus leuka | AB3NLV

WESTWARD 1UKL6 pumppupihdi 12 tuuman pituus 5/8 tuuman pituus leuka

Varastossa
Tuote: AB3NLV Malli: 1UKL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipumpun pihdit
SäätötyyppiItselukittuva
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus5 / 8 "
LeukatyyppiSahalaitainen
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen1.125 "
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKL6 pumppupihdi 12 tuuman pituus 5/8 tuuman pituus leuka
€67.31 / yksikkö