Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UG15 Snip 9 3/4 tuuman vasen punainen | AB3MUN

WESTWARD 1UG15 Offset Snip 9 3/4 tuumaa vasen punainen

Varastossa
Tuote: AB3MUN Malli: 1UG15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Aviation Snip
LeikkaaminenVasen
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus1.25 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuovi pehmeä kahva
MateriaaliTeräs
Metallimittari18 Lievä
Kokonaispituus9.75 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiOffset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKäsittele väriäHinta
WESTWARD 1UG16 Offset Aviation Snip 9 3/4 Tuumaa Oikea | AB3MUP 1 UG16OikeaVihreä€28.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UG15 Offset Snip 9 3/4 tuumaa vasen punainen
€28.47 / yksikkö