Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NFV3 Handy File American 7-3/4 tuuman pituus | AB2RCP

WESTWARD 1NFV3 Handy File American 7-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB2RCP Malli: 1NFV3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKätevä tiedosto
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus7.75 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohtiKaksileikkaus 23, Yksileikkaus 32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NFV3 Handy File American 7-3/4 tuuman pituus
€7.15 / yksikkö