Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NFK5 Bastard Cut File Set 6 kpl | AB2RAT

WESTWARD 1NFK5 Bastard Cut File Set 6 kpl

Varastossa
Tuote: AB2RAT Malli: 1NFK5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostojoukko
Leikkaustyyppikusipää
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus4"
Palojen lukumäärä6
KuvioAmerikkalainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2138
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 12F862 Käsiviilasetti Bastard Cut 8 tuuman pituus 5 kpl | AA4DCC 12F862Luonnollinen8"5€66.24
WESTWARD 30PA42 Viilasarja Amerikkalainen Assorted 5 Pieces | AH2XNP 30PA42Luonnollinen6 ", 8" ja 10 "5€87.85
WESTWARD 30PA45 viilasetti American Assorted 3 Pieces | AH2XNQ 30PA45Luonnollinen6"3€26.16
WESTWARD 30PA49 - tiedostosarja yhdysvaltalaisia ​​valikoituja 9 kappaletta | AH2XNU 30PA49Musta6 "ja 10"9€180.01
WESTWARD 30PA54 tiedostosarja American Bastard 3 kappaletta | AH2XNZ 30PA54Musta6"3€47.55
WESTWARD 30PA59 Viilasetti American Bastard 3 Pieces | AH2XPE 30PA59Luonnollinen10 "3€97.82
WESTWARD 30PA62 tiedostosarja American Bastard 5 Pieces | AH2XPH 30PA62Luonnollinen8"5€109.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NFK5 Bastard Cut File Set 6 kpl
€54.26 / yksikkö