Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MUE4 -putkilaajentimen pakoputki | AB2MDU

WESTWARD 1MUE4 Pipe Expander Pako

Varastossa
Tuote: AB2MDU Malli: 1MUE4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoputki ja hännän putken laajennin
Dia. Alue (tuumaa)1-1/2 to 2-1/2
Pituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 1MUE3 -putkilaajentimen pakoputki | AB2MDT 1MUE35.25 "€46.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MUE4 Pipe Expander Pako
€49.65 / yksikkö