Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13X066 rasvaliittimen kierrelevitin | AA6GFY

WESTWARD 13X066 rasvan kiinnityskierteen testaaja

Varastossa
Tuote: AA6GFY Malli: 13X066

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaa varten sopiva kierrelevitin
Palojen lukumäärä1
Kierteen kokoNPT (1/8 ", 1/4", 3/8 "), metrinen (M 6 x 1, M6 x 0.75), Metrinen (M8 x 1, M8 x 1.25), Metrinen (M10 x 1,. M10 x 1.5), BSPT (1/8 "ja 1/4"), UNF (1/4 ", 5/16", 3/8 "), BSW (1/4", 5/16 ", 1/2" & 3/8 "), BSF (3/16", 1/4 ", 5/16")
KiertyyppiNPT, metrinen, BSPT, UNF, BSW, BSF
TyyppiLupaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X066 rasvan kiinnityskierteen testaaja
€67.66 / yksikkö