Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13X059 Neulasovitin | AA6GFQ

WESTWARD 13X059 Neulan nenäsovitin

Varastossa
Tuote: AA6GFQ Malli: 13X059

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick Connect neulan nenäsovitin
Yhteys19 / 32 "
Asennuspää (tuumaa)19/32
Max. Paine3000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspää (tuumaa)Hinta
WESTWARD 13X058 Neulasovitin | AA6GFP 13X0584€22.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X059 Neulan nenäsovitin
€13.26 / yksikkö