Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13J317 Korkeapainepistoolin korkea työntövoima Sininen / musta 10.3 Oz | AA4YKN

WESTWARD 13J317 Tiivistyspistooli High Thrust Sininen/musta 10.3 Oz

Varastossa
Tuote: AA4YKN Malli: 13J317

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysase, sileä tanko
VäriSininen ja musta
rakentaminenTeräs
Koko10
TyyppiPyörivä tynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205594500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoTyyppiHinta
WESTWARD 13J310 Caulk Gun High Thrust Sininen / Musta 29 Oz | AA4YKG 13J310Sininen ja musta29 oz.Pyörivä tynnyri€48.10
WESTWARD 13J311 Tiivistepistooli, tippumaton sininen 10 oz | AA4YKH 13J311sininen10Räikkäpistooli€8.35
WESTWARD 13J319 Sulkupistoolin sileä tanko hopea 10.3 oz | AA4YKQ 13J319Hopea10Hex sileä sauva€17.22
WESTWARD 13W868 Tiivistyspistoolin rinnakkaiskehys Sininen 10.3 oz | AA6FZZ 13W868sininen10Hex sileä sauva€15.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13J317 Tiivistyspistooli High Thrust Sininen/musta 10.3 Oz
€24.05 / yksikkö