Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A696 Maalikaavin 2-reuna Teräs / pp / tpr 2-1 / 2 In | AA4RCF

WESTWARD 13A696 Maalikaavin 2-reunainen teräs/pp/tpr 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RCF Malli: 13A696

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaint Scraper
Terän pituus1.25 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppi2-Edge-apuohjelma
Terän leveys2.5 "
VäriMusta / sininen
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliVäriHinta
WESTWARD 13A697 -kaavin, 2-reunainen terä, 2.5 tuuman leveys | AA4RCG 13A697VolframikarbidiaMusta / punainen€37.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A696 Maalikaavin 2-reunainen teräs/pp/tpr 2-1/2 tuumaa
€10.75 / yksikkö