Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D765 magneettinen leuatulppa alumiini 4-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA2CNC

WESTWARD 10D765 magneettinen leukakansi alumiinia 4-1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2CNC Malli: 10D765

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen leuka korkki
rakentaminenAlumiiniseos
Leuan leveys4.5 "
TyyppiAlumiinipinta pystysuorilla urilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8505904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysPkg. MääräHinta
WESTWARD 10D764 magneettinen leuatulppa, alumiini, 4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA2CNB 10D7644"2€61.04
WESTWARD 10D766 magneettinen leuatulppa, alumiini, 5 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA2CND 10D7665"2€71.96
WESTWARD 10D767 Magneettinen leukakorkki Alumiini 5-1/2 tuumaa - 2 kpl: n pakkaus | AA2CNE 10D7675.5 "2€77.37
WESTWARD 10D768 magneettinen leuatulppa, alumiini, 6 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA2CNF 10D7686"2€83.65
WESTWARD 10D769 magneettinen leuatulppa alumiini 6-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA2CNG 10D7696.5 "2€89.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D765 magneettinen leukakansi alumiinia 4-1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€65.93 /pakkaus