Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D758 -leukaosa 6-1 / 2 tuumaa AA2CKX-parille | AA2CMV

WESTWARD 10D758 Leuan sisäosat 6-1/2 tuumaa AA2CKX-parille

Varastossa
Tuote: AA2CMV Malli: 10D758

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaavat leukaleikkeet
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.5 "
TyyppiHammastettu 2-3 / 8 "keskeltä keskelle (6-1 / 2 L x 3/8 W x 1 H)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiPkg. MääräHinta
WESTWARD 10D757 -leukaosa 6-1 / 8 tuumaa AA2CKF-parille | AA2CMU 10D7576.125 "Hammastettu, 4-1 / 2 "keskeltä keskelle (6-1 / 8 L x 7/16 W x 7/8 H)2€34.13
WESTWARD 10D759 -leukaosa 5-1 / 8 tuumaa AA2CKG-parille | AA2CMW 10D7595.125 "Hammastettu 3-1 / 2 "keskeltä keskelle (5-1 / 8L x 7/16 W x 7/8 H)2€32.96
WESTWARD 10D760 -leukaosa 5-1 / 2 tuumaa AA2CKW-parille | AA2CMX 10D7605.5 "Hammastettu 2-3 / 8 "keskeltä keskelle (5-1 / 2 L x 7/16 W x 3/4 H)2€36.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D758 Leuan sisäosat 6-1/2 tuumaa AA2CKX-parille
€38.71 /pakkaus