Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D657 Staple/Nail Gun, 8 3/4 Inch Overall Length, 87 Staple Capacity, Abs, 8 To 15 In | CV4PGD

WESTWARD 10D657 Staple/Nail Gun, 8 3/4 Inch Overall Length, 87 Staple Capacity, Abs, 8 To 15 In

Varastossa
Tuote: CV4PGD Malli: 10D657

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti / kynsiase

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D657 Staple/Nail Gun, 8 3/4 Inch Overall Length, 87 Staple Capacity, Abs, 8 To 15 In
€6.84 / yksikkö